※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

420ml [油性]ニススプレー(ウォルナット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50508666 品番EA942CH-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,585
販売価格(税別)
2,350

一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。
着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。
摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。
ガス抜きキャップ付。

ウォルナット 用途木工品、木製品、建物の木部等に エスコ品番EA942CH-44 主な用途 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 指触乾燥時間(時間)夏期:1〜2、冬期:3〜6 特性耐久、艶出し 塗り面積(2回塗り)(m2)0.7〜1.1 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする