※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ニス/ツヤだし/ステイン
エスコの ステイン
3.4L 油性・木部用塗料(マホガニー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50516208
品番
EA942EJ-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,747
販売価格(税別)
¥
9,770
バスケットに入れる
主な用途
木
エスコ品番
EA942EJ-64
色
マホガニー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3.4L
危険物の性状
非水溶性