エスコ
エスコの ホースリール
エスコの 自動巻き取り式ホースリール
9.5mmx15m 自動巻エアーホースリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50518204
品番
EA124BT-9.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,310
販売価格(税別)
¥
52,100
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
15
ホース内径(Φmm)
9.5
仕様
一次側にプラグ・二次側にソケット付
エスコ品番
EA124BT-9.5
寸法(mm)
直径330×164.5
質量(kg)
12.3
材質(本体)
スチール
口金
3/8PT
常用圧力(MPa)
0.7
材質(ホース)
ポリウレタン
破壊圧力(MPa)
5.88以上
使用流体
エア
ホース外径(Φmm)
13.5
使用場所
屋内