※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50519017 品番EA124DH-181A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,094
販売価格(税別)
5,540

散水ホースの決定番。
洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。
糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。

内径×外径(Φmm)18×23 全長(m)10 使用流体 材質軟質ポリ塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-181A 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 最小曲半径72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50519017
2021-12-18
用途:
園芸用

ブレードホースの様に硬くなく、適度な柔らかさが有り、取り回しに不自由がない。
30m用巻き取りリールに20mのホースが無理なく巻けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする