※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 蛍光/メタリック塗料
エスコの 蛍光塗料
300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(オレンジ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50520952
品番
EA942EV-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,806
販売価格(税別)
¥
3,460
バスケットに入れる
特性
蛍光
エスコ品番
EA942EV-2
色
オレンジ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性