エスコ
エスコの 蛍光/メタリック塗料
エスコの 蛍光塗料
屋内用水性蓄光塗料
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1kg)
注文コード
50521083
品番
EA942EV-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,380
販売価格(税別)
¥
25,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
光を3〜5分程照射すると、暗闇で15〜20分程度発光します。
水性のため環境対応型で扱いやすい。
色
クリーム(発光するとグリーン)
用途
非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングに
仕様
艶なし
エスコ品番
EA942EV-25
材質
プラスチック
質量(g)
1050
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
140×105
主な用途
マーキング
指触乾燥時間(分)
20℃:約30、冬期:約60
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1.6〜2
注意
※屋外では変色しますので使用しないで下さい。