エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの ガス用品
ガスライター(ターボ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50521224
品番
EA916WF-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥572
販売価格(税別)
¥
520
バスケットに入れる
仕様
使い切りタイプ、セーフティロック付、ガス残量確認窓付、吊り下げ用フック穴付、風に強いターボ式ライター、使いやすいロングノズル
寸法(mm)
39×25×278(L)
質量(g)
60
連続使用時間
5秒以内
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約15
ガス容量(g)
2.6
アズワン品番
64-2277-53