アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
アークランドサカモトの うろこ取り
本職用 ウロコ取り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50529283
品番
PR1283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
多数の鋲の先端が平らに揃ってある為、魚の身を傷つけることなく且つ能率が良いです。柄の角度を上下に曲げる事ができるので使い易いです。鋲を特殊な方法で圧入し、カラクリ止めにしてあるので非常に強い。
長さ(mm)
約205
用途
うろこ取り
仕様
魚の身を傷つけにくい
形状
鋲:平ら
柄長さ(mm)
約115
寸法(幅W×長さL)(mm)
頭部:35×長さ80