PRO SERIES マーポール絞り出し袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50529737 品番No.14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軟らかく、しなやかで手の感覚そのままの絞りを演出します。丈夫で幾度湯洗いしても使えます。そのまま冷蔵庫に保存できます。材料は国内一流メーカー製、加工も国内当専門工場生産の安心日本製です。

寸法(長さL×幅W)(mm)350×210 用途ケーキ等のデコレーション時に 仕様高温圧接着、湯洗可 適合厚生労働省告示20号、食品衛生法規格試験 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-5
注意
※口金を使用の場合、ご使用前に絞り袋を、口金の先端1/3程度袋から出る位の所を切り落としセットしてください。切りすぎにご注意ください。ご使用前にお湯洗いをし水気をよく拭き取りご使用ください。しなやかさが増すことと衛生面からです。ご使用後は、洗剤でお湯洗いをしよく水気をきり乾燥させてから(日陰干し)保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする