PRO Cake ケーキ用品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 50532065 品番 C1278
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

耐油紙製のケーキ型なのでくっつきません。プレゼントのケーキとしても最適です。

用途紙製ケーキ包装紙 容量(mL)600 質量(g)9/1枚あたり 寸法(直径Φ×高さH)(mm)209×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする