ソーラー充電セット M15-12(12V仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード50535617 品番M15-12
参考基準価格(税別)¥25,750 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約1.2A充電可能。
ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。

セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書 質量(kg)2 出力(W)15 電流(A)最大動作0.87 電圧(V)12 ケーブル長(m)5 パネルサイズ(mm)510×240×26 動作電圧(V)最大17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする