取付アタッチメントは車種別になりますので画像の取付部とは異なります。アジャスターカラーはオレンジになります。UKマークは刻印に変更しております。

HO098-010-0801-08 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 REBEL250(MC49)/REBEL500(PC60) U-KANAYA 50535688 HO098-010-0801-08 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 REBEL250(MC49)/REBEL500(PC60) U-KANAYA 50535688 HO098-010-0801-08 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 REBEL250(MC49)/REBEL500(PC60) U-KANAYA 50535688 HO098-010-0801-08 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 REBEL250(MC49)/REBEL500(PC60) U-KANAYA 50535688 HO098-010-0801-08 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 REBEL250(MC49)/REBEL500(PC60) U-KANAYA 50535688

アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 REBEL250(MC49)/REBEL500(PC60)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50535688 品番HO098-010-0801-08
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は128種類から選べます 他の種類を見る
レバーの種類ロング レバー色ブラック 適合車種REBEL250(MC49)/REBEL500(PC60) つやあり アジャスター色オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする