LW100V54W-M2 シリカホワイト電球 モノタロウ 50539013 LW100V54W-M2 シリカホワイト電球 モノタロウ 50539013 LW100V54W-M2 シリカホワイト電球 モノタロウ 50539013

シリカホワイト電球

(46件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50539013 品番 LW100V54W-M2
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます

口金E26 定格消費電力(W)54 電球の種類シリカ電球 定格電圧(V)100 全長(mm)105 外径(Φmm)60 全光束(Lm)520 定格寿命(時間)1000
注意
警告
※紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近付けたりしないでください。火災や器具過熱の原因となります。
※カバー付き器具には使用しないでください。火災や器具過熱の原因となります。
※取付け、取外しや器具清掃のときは必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
注意
※防水ソケット付きの適合器具で指定ワット数以下の電球をご使用ください。口金外れや器具過熱の原因となります。
※落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、きずをつけたりしないでください。
※水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。破損の原因となります。
※点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に触れないでください。やけどの原因となります。交換や清掃は十分に冷えてから行ってください。
※電球の前に接近して品物や遮へい物を置かないでください。品物が過熱し火災の原因となります。
※引火する危険性のある雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉じんなど)で使用しないでください。火災又は爆発の原因となります。
※塗料などを塗らないでください。電球が過熱し破損や口金外れの原因となります。
※ソケットに確実に取付けてください。取付けが不完全ですと落下や過熱の原因となります。
※振動や衝撃のあるところでは使用はしないでください。落下の原因となります。
※酸などの腐食性雰囲気のところでは使用はしないでください。 口金腐食などにより落下や漏電の原因となります。
※粉塵の多いところでは使用はしないでください。器具過熱の原因となります。
※表示された電圧で使用してください。器具過熱の原因となります。
※使用済みの電球は割らずに廃棄してください。電球を割るとガラス破片が飛散しケガの原因となります。
※幼児の手の届くところに置かないでください。飲み込んで窒息したり、割ってケガの原因となります。

商品説明動画

シリカホワイト電球.
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
メンテナンス
製造業

品薄になって来ている状況で購入出来助かっております。
値段も手ごろなので満足しております。
品質は問題なしです。

1人が参考にしています
2026-02-16
用途:
頻繁に使わない所で使用
製造業

LEDを使うほどでもない所で使用 電球が少なくなってきている感じなのでコスパ良好で買えて良かったです

2025-04-01
用途:
家庭用の照明の球切れ時
中村精工有限会社 様

家庭用の電球の球切れ時の交換に使用。
明るくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
50539004
2024-08-10
用途:
工作や実験
教育・研究機関

省エネ圧力で立場の悪いフィラメント電球ですが,交流だろうと直流だろうと半波だろうと,なんの問題もなく光ってくれるのはありがたい存在です.

3人が参考にしています
対象商品:
50539004
2024-06-27
用途:
調光用
建設業・工事業

モノたろうブランドがあってよかったです。お安く購入できます。初期不良はいちどもありません。

対象商品:
50539029
2024-03-03
用途:
家庭内照明
小林園芸 様 (農・林・水産業)

省電力のため、家中の電灯をLEDへ替えたものの、LEDの光は目にきつくて老眼が進んだ気がする・・・従来の電灯に換えたらとても目に優しく気持ちが良い物です。
省エネと健康は天秤にかけられません。

2人が参考にしています
対象商品:
50539029
2024-04-25
用途:
仕事に使用
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

仕事での使用で、明るさと熱の発散で使用目的に応じて使用する。

対象商品:
50539004
2023-12-12
用途:
電球が切れたので
株式会社 清南 様 (サービス業)

何度か購入させて頂いてますが何の問題もなく素晴らしい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする