※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.3mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50543492 品番EA125TB-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
内径(Φmm)6.3 長さ(mm)1000 外径(Φmm)11.5 エスコ品番EA125TB-10A 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40〜100 最小曲げ半径(mm)40 常用圧力(MPa)10.5 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物作動油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする