※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 油圧ホース
19.0mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50543745
品番
EA125TB-15D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,548
販売価格(税別)
¥
8,680
バスケットに入れる
内径(Φmm)
19
長さ(mm)
1500
外径(Φmm)
25.2
エスコ品番
EA125TB-15D
材質
内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)
-40〜100
最小曲げ半径(mm)
100
常用圧力(MPa)
10.5
ホース長さ(m)
1.5
適合流体
一般鉱物作動油
アズワン品番
64-7818-98