※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 油圧ホース
25.4mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50544086
品番
EA125TB-6E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,670
販売価格(税別)
¥
9,700
バスケットに入れる
内径(Φmm)
25.4
長さ(mm)
600
外径(Φmm)
33.6
エスコ品番
EA125TB-6E
材質
内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)
-40〜100
最小曲げ半径(mm)
130
常用圧力(MPa)
10.5
ホース長さ(m)
0.6
適合流体
一般鉱物作動油