EA125TC-20B 9.5mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ 50544348

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

9.5mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50544348品番EA125TC-20B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,182
販売価格(税別)
5,620
内径(Φmm)9.5長さ(mm)2000外径(Φmm)15.1エスコ品番EA125TC-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする