※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 油圧ホース
12.7mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50544375
品番
EA125TC-20C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,326
販売価格(税別)
¥
6,660
バスケットに入れる
内径(Φmm)
12.7
長さ(mm)
2000
外径(Φmm)
18.7
エスコ品番
EA125TC-20C
材質
内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)
-40〜100
最小曲げ半径(mm)
70
常用圧力(MPa)
14
ホース長さ(m)
2
適合流体
一般鉱物作動油