※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 油圧ホース
19.0mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50544917
品番
EA125TD-20D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,060
販売価格(税別)
¥
14,600
バスケットに入れる
内径(Φmm)
19
長さ(mm)
2000
外径(Φmm)
28.4
エスコ品番
EA125TD-20D
材質
内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)
-40〜100
最小曲げ半径(mm)
130
常用圧力(MPa)
20.5
ホース長さ(m)
2
適合流体
一般鉱物系作動油