※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25.4mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50545102 品番EA125TD-6E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800
内径(Φmm)25.4 長さ(mm)600 外径(Φmm)36.5 エスコ品番EA125TD-6E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40〜100 最小曲げ半径(mm)180 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物系作動油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする