※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
100mmx20m 防水気密テープ(片面/白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50563117
品番
EA944MJ-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用
色
白
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
仕様
のり面:片面
エスコ品番
EA944MJ-3
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
特性
防水気密