取付アタッチメントは車種別になりますので画像の取付部とは異なります。アジャスターカラーはマットグリーンになります。UKマークは刻印に変更しております。

HO036-042-0717-17 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤなし】 GROM[MSX125] U-KANAYA 50564397 HO036-042-0717-17 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤなし】 GROM[MSX125] U-KANAYA 50564397 HO036-042-0717-17 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤなし】 GROM[MSX125] U-KANAYA 50564397 HO036-042-0717-17 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤなし】 GROM[MSX125] U-KANAYA 50564397 HO036-042-0717-17 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤなし】 GROM[MSX125] U-KANAYA 50564397

アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤなし】 GROM[MSX125]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50564397 品番HO036-042-0717-17
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る
レバーの種類ロング レバー色グリーン 適合車種GROM[MSX125] つやなし アジャスター色グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする