ササガワ
ササガワの ノート・メモ
ササガワの メモ帳
メモボックス ペン置き付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50568833
品番
32-4737
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
メモは客室の必需品。机上やベッドサイドにすっきりと設置。
色
HG19BR ブラウン
材質
合成皮革
質量(g)
170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×150×14
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×160×20
メモ寸法(mm)
推奨:A6(105×148)
注意
※メモ・ペンは付属していません。