CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの スキー/雪遊び用品
よく滑るヒップソリ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50574598
品番
UX-0031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
冬のレジャーシーンに。スイスイすべり、物を載せて運ぶこともできる。
材質
本体:ポリエチレン
寸法(mm)
330
全長(mm)
535
色
サックス
質量(g)
230