マルチツール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50574643 品番 UM-1533
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

1本で多機能を備えたマルチツール。用途に合わせた役立つ機能満載。携帯に便利なキーリング付。

材質本体・クリーニングピン:ABS樹脂、金属部・ピンセット:ステンレス鋼 厚さ(mm)10 寸法(mm)18×60 サイズミニ 質量(g)20 機能全5機能(ハサミ、ヤスリ、ナイフ、ピンセット、クリーニングピン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50574659
2020-01-31
用途:
アウトドア等いざという時、必要な時に
運輸・通信業

先月、別のツールを注文したがメーカー廃盤のためキャンセルになった。今回この商品を購入してみた。何の問題も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする