マルチツール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50574659 品番 UM-1534
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

1本で多機能を備えたマルチツール。用途に合わせた役立つ機能満載。携帯に便利なキーリング付。

材質本体:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼 厚さ(mm)20 寸法(mm)25×94 質量(g)100 機能全13機能(-ドライバー、+ドライバー、栓抜き、穴あけ、ヤスリ、針金曲げ、コルク抜き、ナイフ、ノコギリ、ウロコ取り、針はずし、ハサミ、缶切り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50574659
2020-01-31
用途:
アウトドア等いざという時、必要な時に
運輸・通信業

先月、別のツールを注文したがメーカー廃盤のためキャンセルになった。今回この商品を購入してみた。何の問題も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする