CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
マルチツールステンレス4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50574677
品番
UM-1536
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1本で多機能を備えたマルチツール。全4機能。用途に合わせた役立つ機能満載。さびにくい丈夫なステンレス鋼製。
材質
本体・金属部:ステンレス鋼
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
32×98
質量(g)
115
機能
スプーン、フォーク、栓抜き、ナイフ