曜日別特売
UM-1538 マルチツールペンチ CAPTAIN STAG 50574695

UM-1538 マルチツールペンチ CAPTAIN STAG 50574695
UM-1538 マルチツールペンチ CAPTAIN STAG 50574695
UM-1538 マルチツールペンチ CAPTAIN STAG 50574695

マルチツールペンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50574695品番UM-1538
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1本で多機能を備えたマルチツール。全13機能。用途に合わせた役立つ機能満載。ツールはさびにくいステンレス鋼製。

材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン厚さ(mm)21寸法(mm)54×105質量(g)240機能ペンチ、ワイヤーカッター、ナイフ、-ドライバー(小)、-ドライバー(大)、+ドライバー、ヤスリ(裏面)、センチ物差し、缶切り、栓抜き、穴開け、ノコギリナイフ、くるみ割り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50574695
2022-04-13
用途: ヒモのカットや、さび付いたねじを回す作業
建設業・工事業

力を入れやすく、ねじを回す作業はしやすかった。ナイフは値段相当であまり切れない。

対象商品 : 50574695
2021-01-29
用途: キャンプで使用
農・林・水産業

キャンプで使用するために購入しました。まだキャンプでは使用していませんが、作りはしっかりしていて丈夫そうなので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする