※サイズ詳細は、エスコ寸方図を参照して下さい。
エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの リミットスイッチ
エスコの リミットスイッチその他関連用品
58.7x70mm 長穴リミットスイッチブラケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50580958
品番
EA949RR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
エスコ品番
EA949RR-1
材質
スチール(SPCC)
穴径(Φmm)
(ブラケット固定穴)7×2箇所
寸法A(mm)
58.7
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
120
仕上
カチオン塗装
関連資料:
仕様(0.27MB)