HWDG100HX 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587689

HWDG100HX 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587689
HWDG100HX 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587689
HWDG100HX 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587689
HWDG100HX 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587689
HWDG100HX 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587689
HWDG100HX 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587689
HWDG100HX 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587689
HWDG100HX 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587689
HWDG100HX 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587689
HWDG100HX 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587689
HWDG100HX 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587689
HWDG100HX 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587689

全自動洗濯機 10kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
50587689
品番
HWDG100HX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

シンプルなデザインに、スマートな機能。洗剤自動投入とリモート操作で、快適な洗濯を。
【手間なく無駄なく洗濯が楽になる洗剤自動投入】洗濯物の量に応じて、最適な量の液体洗剤・柔軟剤を自動投入。毎回計量する手間がありません。洗剤の入れすぎがなく、経済的です。
【たっぷり1本分入るタンク】液体洗剤は約450ml、柔軟剤は約550mlまで一度に入れることができます。目盛付きの窓があり、残量もひとめで確認できます。各タンクは取り外して洗えるので、お手入れも簡単です。
【スマートフォンで、外出先でもリモート洗濯】外出先から予約・操作。洗い/すすぎ/脱水などの運転状況や洗濯終了までの残り時間の確認。終了やエラーの通知。お気に入り洗濯コース設定。自動投入設定。
【いつも自動でお手入れ・自動槽洗浄で衛生的】自動槽洗浄をセットしておけば、洗濯のたびに槽洗浄するので、汚れや洗剤カスの蓄積を防ぎ、洗濯槽を清潔に保ちます。
【立体シャワー水流】水を滝のように勢いよく落下させる2本のタテ水流と、洗濯機の回転によるヨコ水流の組み合わせで、立体的な水流を生み出し、低い水位でも衣類をしっかり洗います。
【独自形状パルセーター】独自形状のパルセーター(回転翼)で槽内に渦巻のような水流を起こし衣類を舞い上げ、絡まりを抑えしっかり洗浄します。
【ステンレス槽】洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状のステンレス槽と槽内2箇所を洗濯板形状にすることで洗浄力をアップ。様々なタイプの汚れを効果的に落とします。さらに、洗濯槽洗浄と槽乾燥機能の搭載により、洗濯機を清潔に保ちます。
【ガラストップ】スタイリッシュな天板のガラストップは美しいだけではなく、サッと拭くだけで楽にお手入れできます。
【コンパクト設計】布団や毛布などの大物洗いも可能な大容量でありながら、本体ボディ幅555mmのコンパクト設計で狭い設置場所でもすっきり収まります。
【ローダウン設計】大きな表示と分かりやすい操作パネル。洗濯物を楽な姿勢で取り出せる前面高さ880mmのローダウン設計。
【低騒音インバーター制御】洗濯物の量に応じて洗濯機のモーターの働きを自動で調整して電力の消費を抑えます。また振動も少なく低騒音なので早朝や夜間の洗濯も安心です。

用途
1人暮らし~家族での利用に。シンプル機能をお探しの方におすすめ。APP/洗濯/脱水/すすぎ/引っ越し/部屋干し/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/縦型/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動
質量(kg)
42
種類
全自動洗濯機
容量(L)
標準水位:65~23
電源(V)
AC100(50/60Hz)
容量(kg)
洗濯・脱水:10
内寸奥行(mm)
設置可能防水板:600以上
消費電力(W)(50/60Hz)
400
機能
残り時間表示、槽乾燥、槽洗浄、チャイルドロック、APP
乾燥質量(kg)
1.5、風:2
時間
最短洗濯:約17分
運転音(dB)
(洗い/脱水)約44/45
保証期間
1年
タイマー時間
予約:1~24時間(1時間単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59.9×62.2×106
標準使用水量(L)
約120
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする