横型5000mA モバイルバッテリー Type-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50590480 品番 MB-T5000C WH
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。
パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。
多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。

寸法(mm)幅79×高さ49×奥行27(ケーブル含まず) 質量(g)約104.5 出力5V2A(10W) 対応機種USB-Cポート搭載の各社スマートフォン 入力5V2A(10W)(USB-C、USB-A) バッテリー21700リチウムイオンバッテリー5000mAh バッテリー容量(Ah)5 充電時間(時間)(本体)約3〜4時間 素材ABS RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※初回使用時に必ずフル充電を行ってください。
※本商品には、ACアダプターの付属はありません。お手持ちのACアダプターを使用して本商品に充電してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする