横型5000mA モバイルバッテリー Type-C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50590489 品番 MB-T5000PD WH
参考基準価格(税別)¥3,164 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。
パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。
多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。

寸法(mm)幅7×高さ46×奥行27(ケーブル含まず) 質量(g)約106 出力USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W)(PD3.0/QC3.0)、USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)(QC3.0) 対応機種USB-Cポート搭載の各社スマートフォン 入力Type-C:5V/3A、9V/2A(18W)(PD3.0)、Type-A:5V/2A(10W) バッテリー21700リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh) 充電時間(時間)(本体)約3〜4時間 素材ABS USBポート数2個口 RoHS指令(10物質対応)対応 充電端子USB-C
注意
※初回使用時に必ずフル充電を行ってください。
※本商品には、ACアダプターの付属はありません。お手持ちのACアダプターを使用して本商品に充電してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする