付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金
仕様-
材質締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)(検出面)0.5
質量(g)約160(梱包状態)
タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ
保護構造IEC60529規格 IP67
コード長さ(m)0.3
接続方式M12スマートクリックコネクタ中継タイプ
標準検出物体(mm)鉄54×54×1
検出距離(mm)12±10%
材質(ケース)フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)
対応IO-Link:非対応
電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%も含む、Class2
ヘッド形状円柱型
コードPVCコード
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:0〜85、保存時:-15〜85(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護
設定距離(mm)0〜8.4
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内
応答周波数(Hz)50
温度の影響0〜85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内
材質(検出面)フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)
漏れ電流(mA)0.8以下
動作モードノーマリーオープン(NO)
表示灯動作表示(橙LED)設定表示(緑LED)
極性有極性
材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ
応差検出距離の15%以下
伝送速度IO-Link非対応
出力形式-
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
センサ形状ネジ型
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)3〜100
検出ヘッドサイズM30
電源の種類直流2線式