色チャコールグレー
サイズ4L
機能ストレッチ・制電・反射素材・背当メッシュ・袖ダーツ2本・脇裾調整ボタン・胸反射パイピング・右胸ポケット・斜めデザインポケット・脇ポケット逆玉・リラックスカット・左袖ぺン差し・ノーフォークメッシュ・背通気メッシュ&反射パイピング
素材ラスパーマット
混率(%)ポリエステル85・綿15
種別長袖ジャンパー
材質ファスナー・ボタン:樹脂
規格JIS T-8118(静電気帯電防止作業服)
胸囲(cm)138
肩幅(cm)56
袖丈(cm)62
着丈(cm)71.5
色番48