長袖ジャンパー 256621

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50604926 品番 256621
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190

脇部に動きやすくてムレにくいリラックスカットとメッシュの採用。
さらに、伸縮性のある丈夫な生地がスムーズな動きをサポート。
右胸に出し入れ簡単な反射パイピングを装備。
作業時の効率と安全性をアップしました。
上部で動きやすい伸縮性のある生地を使用したウルトラストレッチシリーズ。

チャコールグレー サイズS 機能右胸反射パイピング・ストレッチ・反射素材・右胸出し入れ簡単ポケット・左袖ペン差し・右胸ファスナーポケット反射パイピング付・脇裾調整ボタン・脇ポケット内メッシュ使い・衿裏吸汗メッシュ&背当メッシュ・リラックスカット 素材ストレッチサマーツイル 混率(%)綿50・ポリエステル50 種別長袖ジャンパー 材質ファスナー・ボタン:樹脂 胸囲(cm)110 肩幅(cm)44 袖丈(cm)55 着丈(cm)60.5 色番48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする