平型ヒューズホルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50605740 品番ILF-18 7.5Aヒューズつき
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!
取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!
7.5Aまでの回路へ
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2〜7.5Aまで)
ケーブルAWG18・0.75SQ付き
7.5Aヒューズまでに使用可

付属品専用ヒューズ 全長(mm)300 電圧(V)12/24/36/48 電線仕様AWG18・0.75SQ ヒューズ容量(A)7.5 防水防水型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50605740 ILF-18 7.5Aヒューズつき 62391817 ILF-18-7.5A 平型ヒューズホルダー マリンテック 平型ヒューズホルダー マリンテック 1式 499 税込549 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
バイクのUSB電源取り出し

モノとしては良いのですが自分が使いたい事には配線が太かった。
そもそも1A仕様で配線を作るので仕方ないです。
他のメーカーは更に配線太そうなのでベストな選択でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする