DCケーブル(4m)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード50605968 品番DC-16AWG-M4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DCコネクター付きロングケーブル
キャップタイヤ型ケーブル AWG16規格 1.25sq相当
規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm
12Aまでの負荷で使用可

用途各種機器の延長ケーブルとして 外径×内径(Φmm)DCコネクター規格:5.5×2.1 ケーブル長(m)4 プラグオスプラグ ケーブルVW-1(UL規格)・AWG16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする