ササガワ
ササガワの イベント・ノベルティ・行楽用品
ササガワの くじ・抽選
抽選箱 黒 目隠しスポンジ付き
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50607070
品番
37-7930
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
抽選箱の中身を見えなくするスポンジシート付きです。
黒色で高級感のあるます。美容室などシックな雰囲気にピッタリです。
用途
抽選会 くじ引き 二次会 などイベントに様々なイベントに使用できます。
セット内容
抽選箱1個 目隠しスポンジ1枚
材質
コートボール紙、軟質ウレタン
寸法(mm)
165×165×165
直径(Φmm)
直径95