クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 256661
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50608234
品番
256661
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
ストレッチ性に優れ、衣服内の温度と湿度を調整する三層の糸が快適な着心地を実現。
色
キャメル
サイズ
LL
機能
左胸Wポケット・ノーフォクメッシュ・形状記憶・ストレッチ
素材
シーティング
混率(%)
綿65・ポリエステル35
種別
長袖ジャンパー
材質
ファスナー:樹脂、ボタン:金属
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
66.5
色番
65