長袖ジャンパー 256661

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50608338 品番 256661
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

ストレッチ性に優れ、衣服内の温度と湿度を調整する三層の糸が快適な着心地を実現。

シルバー サイズ5L 機能左胸Wポケット・ノーフォクメッシュ・形状記憶・ストレッチ 素材シーティング 混率(%)綿65・ポリエステル35 種別長袖ジャンパー 材質ファスナー:樹脂、ボタン:金属 胸囲(cm)138 肩幅(cm)60 袖丈(cm)62 着丈(cm)72.5 色番40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする