クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 256651
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50609957
品番
256651
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
汗を素早く吸収し拡散して放出する、吸汗・速乾快適素材【キュービックセンサー(R)】を採用。
立体構造・ストレッチ素材・リラックスカットなどストレスフリー機能を追求した新感覚のユニフォームです。
色
オレンジ
サイズ
S
機能
ストレッチ・吸汗速乾・制電・反射素材・リラックスカット・左袖ペン差し・背当メッシュ・左右胸反射テープ・左胸ペン差し・脇裾調整ボタン・袖裏反射パイピング
混率(%)
ポリエステル100
素材
ドビー
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
55.5
着丈(cm)
60
色番
28