長袖ジャンパー 256681

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー サイズL 注文コード50612845 品番256681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

心地よく、体になじむジャストフィットシルエット。
夏の作業の不快指数を軽減する快適素材と多彩な機能を随所に採用。
立体的なジャストフィットシルエットと通気性に優れたサマー裏綿採用。
汗をかいてもすぐ乾く、夏の最適素材。

シルバー サイズL 機能吸汗速乾・制電・リラックスカット・ノーフォークメッシュ・左袖ペン差し・背当メッシュ・右胸ファスナー&内ボタンWポケット・左右脇ポケット逆玉・左胸ペン差し 混率(%)ポリエステル90・綿10 素材サマー裏綿 種別長袖ジャンパー 材質ファスナー・ボタン:樹脂 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)57 着丈(cm)64 色番40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする