半袖ジャンパー 266711

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50616345 品番 266711
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

軽くて通気性が良く、汗をかいてもすぐ乾く。
伸びる素材で静電気も起きにくい着心地爽快のストレッチユニフォーム。
夏でも快適な着心地を実現する素材と衣服内のムレを軽減するノーフォークメッシュ採用。

アースグリーン サイズ3L 機能軽量・吸汗速乾・ストレッチ・制電・高通気性・リラックスカット・ノーフォークメッシュ・左袖ペン差し・背当ネーム部トリコロールテープ&赤パイピング・右胸ファスナーポケット・左内側ペン差しポケット・肩ダーツ入・左胸ペン差し2か所 素材ドビー 混率(%)ポリエステル100 種別半袖ジャンパー 材質ファスナー・ボタン:樹脂 胸囲(cm)128 肩幅(cm)54 袖丈(cm)27 着丈(cm)69 色番89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50616589
2022-05-15
用途:
荷物搬送時
その他業種

素材が軽く、仕事で使用していて、とても楽です。また、通気性も良いので、汗をかいてもすぐに乾きました。予備でストックしておきたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする