分電盤 KD-P8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50620649 品番KD-P8
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。

仕様Vメーター:50V 材質ステンレス(SUS304) スイッチスナップスイッチ:8個、電源スイッチ:200A 寸法(縦×横)(mm)198×250
注意
※プラス・マイナスの必要な電具・機器を接続する場合は間違えないように結線して下さい。
※スナップスイッチは10Aです。10A以上流れる電具・機器については使用を避けて下さい。
※分電盤の内部から万が一煙が出たり、変な臭いがするときは火災・感電の恐れがありますのですぐに主電源を断にして下さい。
※この分電盤は非防水です。水気のある手で触ったり水をかけたり、プラス・マイナスを間違えると内部を痛め、火災の原因となり保証の対象となりません。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする