スクリーン ツーリング

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種Rebel500(17-19)、Rebel250(17-19) クリア 注文コード50629094 品番4025066165926
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合車種・色など6種類から選べます 他の種類を見る

MRA スクリーン ツーリングは、オリジナルの形状を基にエンド部分を5〜7cm高くすることで、優れた防風効果を実現。
快適な高速巡航を可能とします。
高速道路を使ってのロングツーリング等に最適な形状です。

付属品専用取付ステー 仕様スクリーン ツーリング、グラデーション無し 材質アクリル クリア 寸法(幅W×長さL)(mm)380×320 適合車種Rebel500(17-19)、Rebel250(17-19)
注意
※スクリーンは太陽光を集光し車体を損傷させる可能性があります。直射日光が当たったままの駐停車をしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする