NP70320 ブレーキペダルNEO(MT車用) ネオプロト(NEOPLOT) 50629356 NP70320 ブレーキペダルNEO(MT車用) ネオプロト(NEOPLOT) 50629356 NP70320 ブレーキペダルNEO(MT車用) ネオプロト(NEOPLOT) 50629356 NP70320 ブレーキペダルNEO(MT車用) ネオプロト(NEOPLOT) 50629356 NP70320 ブレーキペダルNEO(MT車用) ネオプロト(NEOPLOT) 50629356 NP70320 ブレーキペダルNEO(MT車用) ネオプロト(NEOPLOT) 50629356

ブレーキペダルNEO(MT車用)

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合MT車 トヨタIQ/ヴィッツ/カローラアクシオ/フィールダー/プロボックス/ランクル70/ハイエース 注文コード50629356 品番NP70320
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

足のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル!操作性とコントロール性を追求した結果、足裏にフィットする独特なペダル面形状となり、コントロールしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。
また固定方法は安全性を考慮し、カバータイプではなく純正ペダルパッドとの交換タイプとしました。

適合MT車 トヨタIQ/ヴィッツ/カローラアクシオ/フィールダー/プロボックス/ランクル70/ハイエース シルバー(アルマイト)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50629356
2021-02-22
用途:
ハイエース4型に使用
日進電気 株式会社 様

取り付けには、ドリルで5mm位の穴あけが必要ですが、道具さえあれば、30分かからない位で作業終わりました。車イジリ初心者でも簡単で満足できる商品です。

対象商品:
50629356
2020-12-11
用途:
ハイエース200系4型AT車のブレーキペダル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

純正の物と比較し、格段にブレーキが踏みやすくなりました。
但し、作業にはドリルが必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする