ブレーキペダルNEO(AT/CVT車用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50629548 品番NP72320
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【 足裏のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル! 】
操作性とコントロール性を追求した結果、足裏にフィットする独特なペダル面形状を開発。コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。
また固定方法は安全性を考慮し、カバータイプではなく純正ペダルパッドとの交換タイプとしました。

適合
トヨタ[TOYOTA] アルファード (型式:AGH3#/GGH3#/AYH30/ANH2#/GGH2#/ATH20)
ヴェルファイア (型式:AGH3#/GGH3#/AYH30/ANH2#/GGH2#/ATH20)
ヴォクシー (型式:ZRR8#/ZWR80/ZRR7#)
カローラ (型式:ZRE212/ZWE21#(-2022/7))
ノア (型式:ZRR8#/ZWR80/ZRR7#)
プリウス (型式:ZVW5#/ZVW30(-2011/11))
プリウスPHV (型式:ZVW52/ZVW35(-2011/12))
カローラスポーツ (NRE21#/ZWE211/ZWE213(-2022/7)/MZEA12(-2024/2))
カローラツーリング (ZRE212/ZWE21#(-2022/7)/MZEA12/MZEA17(-2024/2))
GRヤリス (型式:MXPA12/GXPA16※AT車)
付属品T20トルクスレンチ 特記※取り付けには、穴あけ加工(Φ7)が2箇所必要です。 仕様【関連商品】品番:NP71121/NP72121C/NP72121A/NP76120/NP76221/NP79220/NP50220/NP70290 材質アルミ(A6061-T6) シルバー(アルマイト) 加工純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。 最大幅(mm)【ペダル】130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする