アクセルペダルNEO(ネオ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合トヨタハイエース/レジアスエース -2013/11(TRH2##/KDH2##) 注文コード50629584 品番NP73121C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は適合4種類から選べます 他の種類を見る

操作性を追求したアクセルペダル!ペダル形状とポジションを最適化することで、より自然なアクセルワークが可能に。
アクセルを踏み込んだ時の剛性感やハイブリッド車でもアクセルコントロールのしやすさを誰もが体感できる、贅沢なアルミ削り出しアクセルペダルです。

適合トヨタハイエース/レジアスエース -2013/11(TRH2##/KDH2##) シルバー(アルマイト)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50629575
2021-03-22
用途:
車の運転

取り付けには4oの打ち棒が必要で、持っていなかった為、4oのボディビスで代用して取り付けしました。後ビスの緩みドメの接着剤みたいな物が必要と取説に書いてありました。その辺が付属してると助かるかと思います。取り付けには一時間程かかりましたが、アクセルの踏み心地は最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
50629575
2020-12-11
用途:
ハイエース200系4型AT車のアクセルペダル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

純正の物と比較し、格段にアクセルが踏みやすくなりました。
作業は、バッテリー、アクセルレータペダルを外す必要がありますが、私は、外さずに
何とか作業出来ましたが、アクセルのスプリングピンを外すのに、手こずりましたので、
取説の通りに作業されるか、業者取付をお勧めします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする