プレミアムパワー

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード50644047 品番F161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

燃料の潤滑性を向上
・特殊FM剤が燃料の潤滑性を大幅に向上させ、シリンダーとピストンリングのフリクションを大幅に低減します。
燃料の最適化
・燃焼調整剤と含酸素成分が最適なタイミングで燃焼プロセスを加速させ、失火を防止します。
キープクリーン
・無鉛ハイオクの数倍の洗浄成分を配合し、燃焼室のカーボン・デポジットの堆積を防ぎます。

用途省燃費系燃料添加剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性 添加量燃料30〜60Lに1本を使用
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50644047 F161 73078216 F201 F-2 フューエルツー 燃料系・排出系機能維持メンテナンス剤 WAKO'S(ワコーズ) F-2 フューエルツー 燃料系・排出系機能維持メンテナンス剤 WAKO'S(ワコーズ) 1缶(200mL) 2,160 税込2,376 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50644047
2021-09-01
用途:
自家用車のメンテナンス
齊藤 様 (運輸・通信業)

とてもいい商品でたまに入れる様にしてます。
家の車にはほとんど使用しています。

対象商品:
50644047
2021-07-09
用途:
車両メンテナンス用
サービス業

フューエルワンを購入したので、オイル交換が終わったタイミングで入れようと思います。

対象商品:
50644047
2021-04-29
用途:
車やバイクに使用
その他業種

フィーリングアップと燃費向上が確認できます。また、他社の似た製品よりも高性能です。

対象商品:
50644047
2020-10-28
用途:
車の燃料に添加

普段は同社のフューエルワンを使用し効果を実感していますが、プレミアムパワーの良い評判を聞き試してみようと購入しました。早速燃料に投入しましたがフューエルワンとは異なるフィーリングを体感する事が出来ました。継続使用を検討したいと考えています。

対象商品:
50644047
2020-09-04
用途:
エンジンメンテナンス
建設業・工事業

夏のパワーダウンが少しでも補えればと思い使用してみました
低速トルクがアップし、エアコンをかけていても発進が楽になりました
回転の上昇も早くなり明らかにパワーアップしてます

夏場はハイオクを入れているのでレギュラーに戻してどうなるか

ピストンのカーボンも取れるとの事で、一石二鳥かな?

対象商品:
50644047
2020-09-14
用途:
オイル交換前に使用
飲食業

エンジンオイル交換前に使用しています。
交換前に入れて、しばらく走ってからオイル交換をすると、汚れの落ち具合が違います。

対象商品:
50644047
2020-07-21
用途:
車のメインテナンス
建設業・工事業

安心のwokos製品。走行距離の多い社用車に入れたら調子よくなりました。

対象商品:
50644047
2020-09-25
用途:
自家用車のオイル交換
建設業・工事業

パワーアップを期待していますので投入してるだけで効果はわかりません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする