アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
建工快速 多用途チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50644564
品番
004591
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断。
台金はレーザースリット加工で切断音が静かでブレも抑えます。
外径(Φmm)
100
刃数(p)
36
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.5
適合材
木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
注意
※厚さ3mm以上の鉄板は切断できません。